Prodotti /

Cod. Rexel
CP7205740
Cod. Produttore
7205740
Cod. EAN
4012196812325

Informazioni di prodotto

  • Serie: FireBox T-series
  • Tensione nominale: 06A
  • Scatola con passacavi morbidi
  • Morsetti in ceramica alta temp.
  • Fissaggio a linguette esterne
  • Omologata per DIN 4102 E30-E90
  • Morsetto protezione giallo-verde
  • Inclusi bulloni MMSplus P 6x35

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di connessione con passacavi morbidi. Spazio di cablaggio sufficiente grazie all'unità di collegamento disposta in diagonale con morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature e completamente premontati. Morsetto conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma EN 60998-2-1:2004. Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.

colore

Arancione

larghezza

116 mm

senza alogeni

profondità

67 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

lunghezza

150 mm

Integrità del circuito

E 90

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

codice RAL (simile)

2003

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

Serie

FireBox T series