Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00832
Cod. Produttore
B00832
Cod. EAN
8015892008326

Informazioni di prodotto

T1-N 80X40 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

2680 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO