Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00834
Cod. Produttore
B00834
Cod. EAN
8015892008340

Informazioni di prodotto

T1-N 100X60 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 100x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

5250 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 100x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO