Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00843
Cod. Produttore
B00843
Cod. EAN
8015892008432

Informazioni di prodotto

T1-EN 120 X 60 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 120x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

6300 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 120x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO