› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Illuminazione ATEX

T PLUS V12/24DC

Cod. Rexel SN74909
Cod. Produttore 74909
Cod. EAN 8010152749094

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 12/24V DC
  • Autonomia: 3-8 ore
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura lavoro: -30° +50°C
  • Corpo: alluminio nero
  • Cono segnalazione: polipropilene
  • Effetti luminosi: 3 modalità LED
  • Serie: T PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La mini torcia T PLUS offre elevate performance ottiche con un design compatto. Dispone di fascio luminoso a LED regolabile e consente di realizzare tre effetti luminosi: luce fissa, luce fissa bassa intensità e luce lampeggiante. In dotazione cono di segnalazione di colore arancio, batteria ricaricabile e carica batteria (240V e da auto).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Torcia stilo

colore del corpo

Nero

ricaricabile

lunghezza

335 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Altro

numero di batterie

1

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi

T PLUS V12/24DC