Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127080
Cod. Produttore
127080
Cod. EAN
8010703360853

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore slim T-LED 80/350 con regolazione 1-10V, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale e un controllo preciso dell'illuminazione a LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile, questo dispositivo assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per sistemi di illuminazione professionali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

corrente d’uscita

140 mA

gamma di tensione d’uscita

30 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

30 mm

lunghezza

360 mm