Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007239
Cod. Produttore
2007239
Cod. EAN
4012195246848

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Standard DIN EN 60670
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Privo di alogeni, UV
  • Temperatura prova: 650 °C
  • Ignifugo: DIN EN 60695-2-11
  • Montaggio: Pareti, soffitti
  • Chiusura: Rapida, piombabile
  • Serie: T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma quadrata senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK08 secondo DIN EN 50102

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

114 mm

senza alogeni

profondità

57 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

lunghezza

114 mm

piombabile

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

inserimento dal retro

Collegabile

coperchio

Non trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

T 60 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SENZ