Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101022
Cod. Produttore
4101022
Cod. EAN
8025241051309

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,5x44 mm
  • Tensione nominale: 24V
  • Corrente nominale: 40mA
  • Tipo: Interruttore T-6.8
  • Serie: WX4101022
  • Funzionamento: Alta precisione
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Struttura: Compatta e affidabile
Descrizione del produttore: Interruttore T-6.8 con dimensioni 6,5x44 mm, progettato per un funzionamento a 24V e una corrente di 40mA. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei circuiti a bassa tensione. La sua struttura compatta consente un facile inserimento in sistemi elettrici, garantendo performance stabili e durature. Adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti di qualità per assicurare sicurezza e efficienza operativa.