Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100925
Cod. Produttore
4100925
Cod. EAN
8025241049924

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5,5x22 mm
  • Tensione nominale: 70 V
  • Corrente nominale: 20 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Serie: 5X22
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: precisione e durata
Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5x22 mm progettato per applicazioni elettriche a 70V con corrente nominale di 20 mA. Questo componente garantisce protezione affidabile dei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e stabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per impieghi che richiedono precisione e durata nel tempo.