Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100911
Cod. Produttore
4100911
Cod. EAN
8025241049665

Informazioni di prodotto

  • Tipo: T-5.5K
  • Dimensioni: 5x22 mm
  • Tensione nominale: 48 V
  • Corrente intervento: 30 mA
  • Protezione: Fusibile rapido
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX4100911
  • Affidabilità: Alta sicurezza
Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5K con dimensioni 5x22 mm, progettato per applicazioni elettriche a 48V con corrente di intervento di 30 mA. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e stabilità nelle installazioni. Realizzato per resistere a condizioni operative specifiche, è ideale per impianti che richiedono precisione e sicurezza nella gestione delle correnti di basso valore.