›

T-5.5K 5X22 28V 50MA

Cod. Rexel WX4100906
Cod. Produttore 4100906
Cod. EAN 8025241049566

Informazioni principali

  • Tipo: T-5.5K
  • Dimensioni: 5x22 mm
  • Tensione nominale: 28V
  • Corrente nominale: 50mA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4100906

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5K con dimensioni 5x22 mm, progettato per circuiti elettrici a bassa tensione con una capacità di 28V e una corrente nominale di 50mA. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e durata nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella gestione della corrente elettrica.
T-5.5K 5X22 28V 50MA