›

T-5.5K 5X22 24V 40MA

Cod. Rexel WX4100918
Cod. Produttore 4100918
Cod. EAN 8025241049801

Informazioni principali

  • Tipo: T-5.5K
  • Dimensioni: 5x22 mm
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 40 mA
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4100918
  • Uso: Dispositivi elettronici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5K con dimensioni 5x22 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione con una corrente nominale di 40 mA e tensione di esercizio di 24V. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. La sua compattezza e precisione lo rendono ideale per utilizzi in circuiti elettrici sensibili e dispositivi elettronici.
T-5.5K 5X22 24V 40MA