Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100990
Cod. Produttore
4100990
Cod. EAN
8025241050807

Informazioni di prodotto

  • Tipo: T-5.5-N
  • Dimensioni: 5x30 mm
  • Tensione nominale: 110 V
  • Corrente intervento: 1.5 mA
  • Protezione: fusibile
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: WX4100990
  • Alta affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5-N da 5x30 mm progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 110V e corrente di intervento di 1.5mA, garantendo protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici. Realizzato per assicurare una risposta precisa alle sovracorrenti, è ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti.