›

T-5.5 5X30 70V 20MA

Cod. Rexel WX4100984
Cod. Produttore 4100984
Cod. EAN 8025241050708

Informazioni principali

  • Tipo: T-5.5
  • Dimensioni: 5x30 mm
  • Tensione max: 70 V
  • Corrente nominale: 20 mA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4100984
  • Montaggio: compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5 da 5x30 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 70V con corrente nominale di 20mA. Questo componente garantisce protezione affidabile dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e durata. La sua dimensione compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, mentre la costruzione robusta assicura prestazioni costanti nel tempo.
T-5.5 5X30 70V 20MA