›

T-5.5 5X30 36V 50MA

Cod. Rexel WX4100968
Cod. Produttore 4100968
Cod. EAN 8025241050487

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x30 mm
  • Tensione nominale: 36 V
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Tipo fusibile: T-5.5
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4100968

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5 con dimensioni 5x30 mm, progettato per circuiti elettrici a bassa tensione fino a 36V e corrente nominale di 50mA. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nella gestione della corrente.
T-5.5 5X30 36V 50MA