›

T-5.5 5X30 30V 40MA

Cod. Rexel WX4100964
Cod. Produttore 4100964
Cod. EAN 8025241050401

Informazioni principali

  • Tipo: T-5.5
  • Dimensioni: 5x30 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 40 mA
  • Protezione: Fusibile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX4100964
  • Affidabilità: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5 da 5x30 mm, progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 30V e corrente di 40mA. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo grazie alle sue specifiche tecniche precise. Ideale per impieghi che richiedono fusibili di dimensioni compatte e prestazioni stabili.
T-5.5 5X30 30V 40MA