›

T-5.5 5X30 28V 50MA

Cod. Rexel WX4100960
Cod. Produttore 4100960
Cod. EAN 8025241050326

Informazioni principali

  • Tipo: T-5.5
  • Dimensioni: 5x30 mm
  • Tensione nominale: 28 V
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Protezione: Fusibile T
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4100960
  • Uso: protezione circuiti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5 da 5x30 mm progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione, con una capacità nominale di 28 V e una corrente di 50 mA. Questo componente è ideale per proteggere circuiti delicati da sovracorrenti, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto per un utilizzo preciso e duraturo in dispositivi elettrici.
T-5.5 5X30 28V 50MA