›

T-5.5 5X30 24V 50MA

Cod. Rexel WX4100959
Cod. Produttore 4100959
Cod. EAN 8025241050302

Informazioni principali

  • Tipo: T-5.5
  • Dimensioni: 5x30 mm
  • Tensione nominale: 24V
  • Corrente nominale: 50mA
  • Applicazione: bassa tensione
  • Protezione: componenti sensibili
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX4100959

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5 con dimensioni 5x30 mm, progettato per circuiti elettrici a bassa tensione di 24V e corrente nominale di 50mA. Ideale per proteggere componenti elettronici sensibili, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e durata nel tempo.
T-5.5 5X30 24V 50MA