›

T-5.5 5X30 24V 20MA

Cod. Rexel WX4100956
Cod. Produttore 4100956
Cod. EAN 8025241050241

Informazioni principali

  • Tipo: T-5.5
  • Dimensioni: 5x30 mm
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 20 mA
  • Protezione: Fusibile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX4100956
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T-5.5 con dimensioni 5x30 mm, progettato per applicazioni elettriche a 24V e corrente nominale di 20 mA. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto per impieghi che richiedono precisione e stabilità nelle condizioni di carico specificate.
T-5.5 5X30 24V 20MA