Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007045
Cod. Produttore
2007045
Cod. EAN
4012195246756

Informazioni di prodotto

  • Forma quadrata con tenute ad innesto
  • Montaggio su pareti e soffitti possibile
  • Coperchio morsetto fisso
  • Materiali privi di alogeni
  • Resistente ai raggi UV
  • Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11
  • Resistenza impatto IK07
  • Serie T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma quadrata con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno. Con coperchio morsetto fisso. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

90 mm

senza alogeni

profondità

52 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

lunghezza

90 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP56

inserimento dal retro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

coperchio

Non trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

T 40 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PAS