›

T-4.6 4X22 30V 20MA

Cod. Rexel WX4100860
Cod. Produttore 4100860
Cod. EAN 8025241049160

Informazioni principali

  • Tensione: 30V
  • Corrente: 20mA
  • Configurazione: 4X22
  • Design: compatto
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: WX4100860

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto WX4100860 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono una tensione di 30V e una corrente di 20mA. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Le specifiche tecniche includono una configurazione 4X22, che assicura prestazioni stabili e durature nel tempo. Questo componente è adatto per impianti elettrici che necessitano di precisione e resistenza, offrendo un'efficienza ottimale nelle condizioni operative indicate.
T-4.6 4X22 30V 20MA