›

T-4.6 4X22 24V 50MA

Cod. Rexel WX4100863
Cod. Produttore 4100863
Cod. EAN 8025241049221

Informazioni principali

  • Modello: T-4.6
  • Contatti: 4 x 22 mm
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 50 mA
  • Applicazione: Controllo circuiti
  • Struttura: Compatta
  • Uso: Industriale e automazione
  • Serie: WX4100863

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modello T-4.6 con quattro contatti da 22 mm, progettato per funzionare a 24V con una corrente di 50 mA. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei circuiti a bassa tensione. La sua struttura compatta e i valori tecnici specifici lo rendono adatto per installazioni in sistemi elettrici industriali e di automazione.
T-4.6 4X22 24V 50MA