›

T-4.6 4X22 24V 40MA-

Cod. Rexel WX4100859
Cod. Produttore 4100859
Cod. EAN 8025241049146

Informazioni principali

  • Tipo: T-4.6 4X22
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 40 mA
  • Contatti: 4
  • Dimensioni contatti: 22 mm
  • Materiali: resistenti
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4100859

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico T-4.6 con quattro contatti da 22 mm, progettato per funzionare a 24V con una corrente di 40 mA. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella gestione del segnale a bassa tensione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nelle prestazioni. Adatto per installazioni in impianti elettrici dove è necessario un controllo sicuro e costante della corrente.
T-4.6 4X22 24V 40MA-