›

T-4.6 4X22 24V 20MA

Cod. Rexel WX4100858
Cod. Produttore 4100858
Cod. EAN 8025241049122

Informazioni principali

  • Tipo: T-4.6
  • Contatti: 4 x 22 mm
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 20 mA
  • Applicazione: bassa tensione
  • Struttura: compatta
  • Serie: WX4100858
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore T-4.6 con quattro contatti da 22 mm, progettato per funzionare a 24V con una corrente di 20 mA. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei circuiti a bassa tensione. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a installazioni in sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.
T-4.6 4X22 24V 20MA