Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100854
Cod. Produttore
4100854
Cod. EAN
8025241049047

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4x22 mm
  • Tensione: 12 V
  • Corrente: 20 mA
  • Tipo: T-4.6
  • Consumo: basso assorbimento
  • Applicazione: segnalazione visiva
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4100854
Descrizione del produttore: Indicatore luminoso T-4.6 con dimensioni 4x22 mm, progettato per funzionare a 12V e con un consumo di corrente di 20mA. Questo componente elettrico è ideale per segnalazioni visive in impianti elettrici, garantendo affidabilità e efficienza grazie alle sue specifiche tecniche precise. La compattezza e il basso assorbimento energetico lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.