›

T-4.5 4X16 30V 40MA

Cod. Rexel WX4100842
Cod. Produttore 4100842
Cod. EAN 8025241048828

Informazioni principali

  • Capacità corrente: 40 mA
  • Tensione nominale: 30 V
  • Configurazione: 4X16
  • Protezione: bassa tensione
  • Dimensioni: compatta
  • Affidabilità: alta
  • Serie: T-4.5
  • Uso: circuiti delicati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T-4.5 4X16 30V 40MA è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni a bassa tensione. Questo dispositivo è caratterizzato da una capacità di corrente di 40 milliampere e una tensione nominale di 30 volt, ideale per circuiti delicati che richiedono protezione precisa. La sua struttura compatta e la configurazione 4X16 lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo.
T-4.5 4X16 30V 40MA