›

T-4.5 4X16 30V 20MA

Cod. Rexel WX4100841
Cod. Produttore 4100841
Cod. EAN 8025241048804

Informazioni principali

  • Tipo: T-4.5
  • Dimensioni: 4x16 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 20 mA
  • Protezione: fusibile bassa tensione
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Serie: WX4100841
  • Struttura: compatta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile T-4.5 con caratteristiche di 4x16 mm è progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 30V e una corrente nominale di 20mA. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando la sicurezza e la stabilità del sistema. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una protezione precisa e costante contro sovracorrenti.
T-4.5 4X16 30V 20MA