›

T-4.5 4X16 24V 40MA

Cod. Rexel WX4100840
Cod. Produttore 4100840
Cod. EAN 8025241048781

Informazioni principali

  • Tipo: T-4.5
  • Corrente: 4x16 A
  • Tensione: 24 V
  • Corrente di tenuta: 40 mA
  • Applicazione: Controllo energia
  • Affidabilità: Alta
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: WX4100840

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore T-4.5 progettato per applicazioni elettriche con una capacità di 4x16 A, funzionante a 24 V e una corrente di 40 mA. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della corrente elettrica, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La sua configurazione permette un controllo efficace del flusso di energia in sistemi a bassa tensione.
T-4.5 4X16 24V 40MA