›

T-4.5 4X16 24V 20MA

Cod. Rexel WX4100838
Cod. Produttore 4100838
Cod. EAN 8025241048743

Informazioni principali

  • Tipo: T-4.5
  • Corrente: 4x16 A
  • Tensione: 24 V
  • Corrente di lavoro: 20 mA
  • Serie: WX4100838
  • Affidabilità: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Controllo: Preciso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore T-4.5 progettato per applicazioni elettriche con capacità di 4x16 A, funzionante a 24 V e con una corrente di 20 mA. Questo componente è ideale per garantire affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature. La sua configurazione consente un controllo preciso, rendendolo adatto a impianti elettrici che richiedono efficienza e resistenza nel tempo.
T-4.5 4X16 24V 20MA