Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007287
Cod. Produttore
2007287
Cod. EAN
4012195246879

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T 250 OE SCATOLA DERIV.
  • Serie: T series
  • Tensione nominale: 250 V
  • Protezione urti: IK05
  • Norma: DIN EN 60670
  • Ignifugo: 650 °C
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Montaggio: Pareti, soffitti, pavimento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

senza alogeni

profondità

95 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

lunghezza

240 mm

piombabile

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

inserimento dal retro

Collegabile

coperchio

Non trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

T 250 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SEN