Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007029
Cod. Produttore
2007029
Cod. EAN
4012195246770

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Protezione: IK07 secondo EN 50102
  • Materiale: Privo di alogeni, UV resistente
  • Normativa: DIN EN 60670
  • Ignifugo: 650 °C secondo EN 60695-2-11
  • Montaggio: Pareti, soffitti, pavimento
  • Coperchio: Morsetto fisso
  • Serie: T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rotonda con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno. Con coperchio morsetto fisso. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

51 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

80 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

lunghezza

80 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP65

inserimento dal retro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

coperchio

Non trasparente

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

T 25 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PAS