Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007312
Cod. Produttore
2007312
Cod. EAN
4012195286486

Informazioni di prodotto

  • Forma: tonda
  • Materiale: polipropilene speciale
  • Protezione: IP non specificata
  • Resistenza impatto: IK07
  • Norme: DIN EN 60670
  • Antifiamma: DIN EN 60695-2-11
  • Temperatura prova: 960 °C
  • Serie: T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma tonda, dotata di passacavi e pretranci sul fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, su pannelli di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno. Con coperchio a scatto, piombabile. Costruita con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Versione resistente alla fiamma in polipropilene speciale. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 960 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

profondità

51 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

80 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP65

inserimento dal retro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

coperchio

Non trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

T 25 F TBOX SCAT. DERIVAZ. D80X51 P