Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007077
Cod. Produttore
2007077
Cod. EAN
4012195246794

Informazioni di prodotto

  • Forma: rettangolare
  • Montaggio: pareti e soffitti
  • Chiusura: rapida e piombabile
  • Materiale: privo di alogeni, UV
  • Norma: DIN EN 60670
  • Ignifugo: 650 °C, DIN EN 60695
  • Resistenza impatto: IK07
  • Serie: T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con passacavi sui lati e inserti nel fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

116 mm

senza alogeni

profondità

67 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

lunghezza

150 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

inserimento dal retro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

coperchio

Non trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

T 100 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PA