› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

SYS-SET/ 1 SCARICATORE

Cod. Rexel CX2880448
Cod. Produttore 2880448
Cod. EAN 4017918981303

Informazioni principali

  • Tipo protezione: 1+2 / Classe I+II
  • Applicazione: Reti trifase con PE e N
  • Configurazione: L1, L2, L3, PE, N separati
  • Funzione: Scaricatori sovratensioni e corrente
  • Montaggio: A innesto
  • Serie: SYS-SET
  • Uso: Protezione da sovratensioni
  • Fase: Alimentazione trifase

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Combinazione di scaricatori di sovratensioni e di corrente atmosferica a innesto, secondo tipo 1+2 / classe I+II, per reti di alimentazione trifase, con PE e N separati (L1, L2, L3, PE, N).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

Altro

livello di protezione

2,2 KILOVOLT

segnalazione a distanza

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tensione permanente AC max.

350 V

classe di prova

Tipo 1

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

Livello di protezione L-PE

2,2 KILOVOLT

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

SYS-SET/ 1 SCARICATORE