Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12061
Cod. Produttore
12061

Informazioni di prodotto

SY-JZ transparent 7 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo SY-JZ 7G1.5 QMM trasparente è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura trasparente permette una facile identificazione dei conduttori interni, facilitando il lavoro degli operatori. Composto da sette conduttori di sezione 1,5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, adatti sia per uso interno che in ambienti che necessitano di un elevato standard di sicurezza elettrica. La combinazione di flessibilità e robustezza lo rende una scelta eccellente per impianti elettrici civili e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C