Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGS07P
Cod. Produttore
GS07P

Informazioni di prodotto

Switch non gestito Gigabit a 8 porte inc. 7 PoE+ (110 W)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma GIGAMEDIA di switch Gigabit PoE non gestiti ti consentirà di estendere la tua rete a un costo inferiore offrendo velocità maggiori. Disponibile in più formati, desktop o rack da 19'', questa gamma di switch è disponibile in configurazioni da 4 a 24 porte. Per assicurarti l'affidabilità di cui hai bisogno, gli switch Gigabit PoE non gestiti GIGAMEDIA sono stati rigorosamente testati. Il loro ampio budget PoE di 65 W e 370 W ti consentirà di alimentare tutti i dispositivi IP come telecamere, punti di accesso Wi-Fi o telefoni IP. Sapranno essere i compagni perfetti per tutti i tuoi progetti che vanno dall'edilizia abitativa al piccolo terziario.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

191 mm

altezza

29 mm

profondità

105 mm

max. potenza assorbita

110 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

7

potenza massima PoE

110 W

Produttore

SWITCH UNMGD POE+ 8 PORTE GIGA 110W

€ 96,10 x 1 pz.
(pz.)