Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGS08M
Cod. Produttore
GS08M

Informazioni di prodotto

  • Serie: GGGS08M
  • Tipo: Switch 08 porte
  • Materiale: Metallo
  • Design: Robusto e industriale
  • Utilizzo: Rete Gigabit
  • Installazione: Facile e veloce
  • Protezione: Alta durabilità
  • Applicazione: Ambienti professionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per scegliere il tuo interruttore, hai uno strumento interattivo e un video.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

144 mm

altezza

26 mm

profondità

77,5 mm

max. potenza assorbita

7 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30