Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGS05M
Cod. Produttore
GS05M

Informazioni di prodotto

SWITCH UNMGD 5P GIGA METAL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per scegliere il tuo interruttore, hai uno strumento interattivo e un video.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

98 mm

altezza

27 mm

profondità

70,7 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP30