›

Switch smart 24 porte Gigabit 12 PoE 100W per rack

Cod. Rexel DNDGS-1100-24PV
Cod. Produttore DGS-1100-24PV2/E
Cod. EAN 0790069467837

Informazioni principali

  • Porta: 24 Gigabit
  • PoE: 12 porte, 100W totali
  • Alimentazione: via Ethernet
  • Velocità: 1 Gbps per porta
  • Uso: Reti aziendali
  • Gestione: Smart
  • Protezione: Affidabilità elevata
  • Serie: DNDGS

Descrizione del prodotto

Switch smart con 24 porte Gigabit, di cui 12 porte PoE con potenza totale di 100W, ideale per reti aziendali che richiedono una gestione efficiente del traffico dati e l’alimentazione diretta dei dispositivi di rete. Progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni elevate, supporta funzioni avanzate di rete per ottimizzare la distribuzione del segnale e la sicurezza. Questo switch è la soluzione perfetta per ambienti che necessitano di un’infrastruttura di rete robusta e scalabile. Descrizione del produttore: Switch smart con 24 porte Gigabit, di cui 12 porte PoE con potenza totale di 100W, ideale per reti aziendali che richiedono connettività ad alta velocità e alimentazione integrata per dispositivi di rete. Progettato per garantire prestazioni affidabili e gestione semplificata, supporta l'alimentazione via Ethernet per dispositivi come telecamere IP e telefoni VoIP, ottimizzando l'infrastruttura di rete con efficienza e flessibilità.
Switch smart 24 porte Gigabit 12 PoE 100W per rack