› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE Gigabit 6 Porte 60W con SFP Industrial per reti ad alte prestazioni e ambienti industriali

Cod. Rexel HIK301801602
Cod. Produttore 301801602
Cod. EAN 6941264038351

Informazioni principali

  • Serie: DS-3T0506HP-E/HS
  • Velocità porte: 1000 Mbps
  • Porte RJ45: 4
  • Porte mini GBIC: 2
  • Tipo prodotto: Switch DIN Gigabit
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Ambienti esigenti
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK301801602 è un interruttore di rete progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti. Dotato di quattro porte RJ45 a 1000 Mbps e due porte mini GBIC a 1000 Mbps, questo switch garantisce una connettività rapida e affidabile per reti di grandi dimensioni. La sua configurazione è ideale per gestire un traffico dati intenso, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. La sua compatibilità con diverse tecnologie di rete lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto versatile e performante. Con un design pensato per facilitare l'installazione e la manutenzione, l'HIK301801602 rappresenta una soluzione efficiente per ogni esigenza di rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

158 mm

altezza

101,2 mm

profondità

31,6 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

4

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Switch PoE Gigabit 6 Porte 60W con SFP Industrial per reti ad alte prestazioni e ambienti industriali