› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE Gigabit 5 Porte 35W per Uffici e Piccole Aziende Rete Veloce Affidabile

Cod. Rexel HIK301801420
Cod. Produttore 301801420
Cod. EAN 6941264023104

Informazioni principali

  • Velocità porte: 1000 Mbps
  • Numero porte: 5 RJ45
  • Tipo switch: Non gestito
  • Applicazione: Uffici e piccole aziende
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Trasmissione dati: Stabile e efficiente
  • Serie: DS-3E0505P-E/M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3E0505P-E/M è uno switch gigabit non gestito progettato per soddisfare le esigenze di rete più elevate. Con cinque porte RJ45 a 1000 Mbps, offre una connettività rapida e affidabile, ideale per ambienti di lavoro che richiedono prestazioni elevate. Questo dispositivo è perfetto per l'implementazione in uffici e piccole aziende, garantendo una trasmissione dati efficiente e senza interruzioni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi configurazione di rete. Grazie alla semplicità di utilizzo e alla facilità di installazione, il DS-3E0505P-E/M è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di rete performante e di facile gestione. Con questo switch, si può contare su una rete stabile e veloce, capace di supportare le applicazioni più esigenti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

105 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

5

max. potenza assorbita

38 W

Ethernet

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

35 W

Switch PoE Gigabit 5 Porte 35W per Uffici e Piccole Aziende Rete Veloce Affidabile