› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE Gigabit 28 Porte 370W con 26 RJ45 e 2 SFP per reti aziendali ad alte prestazioni

Cod. Rexel HIK301801519
Cod. Produttore 301801519
Cod. EAN 6941264031635

Informazioni principali

  • Porta RJ45: 26 x 1000 Mbps
  • Porte mini GBIC: 2 x 1000 Mbps
  • Tipo: Switch Gigabit unmanaged
  • Velocità: 1000 Mbps
  • Serie: DS-3E0528HP-E
  • Installazione: Senza gestione
  • Uso: Reti Ethernet aziendali
  • Affidabilità: Alta e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch Gigabit unman HIK301801519 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di rete. Dotato di 26 porte RJ45 a 1000 Mbps, offre una connettività eccezionale per ambienti di lavoro ad alta intensità. Inoltre, include 2 porte mini GBIC a 1000 Mbps, garantendo una flessibilità e un'espandibilità superiori. Questo dispositivo è progettato per supportare reti Ethernet, rendendolo ideale per aziende che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua configurazione senza gestione lo rende facile da installare e utilizzare, senza la necessità di configurazioni complesse. Con un design robusto, questo switch è perfetto per ambienti di lavoro dinamici, dove la continuità e la velocità della rete sono fondamentali. Scegliere HIK301801519 significa investire in una tecnologia di rete che offre prestazioni elevate e una connettività stabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

440 mm

altezza

220,8 mm

profondità

44 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

26

max. potenza assorbita

400 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

370 W

Switch PoE Gigabit 28 Porte 370W con 26 RJ45 e 2 SFP per reti aziendali ad alte prestazioni