› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE Gigabit 26 Porte 370W con SFP per Reti Veloci e Affidabili

Cod. Rexel HIK301801380
Cod. Produttore 301801380
Cod. EAN 6954273691097

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100/1000 Mbps
  • Porte RJ45: 25
  • Porta mini GBIC: 1 x 1000 Mbps
  • Tipo switch: Non gestito
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Facile e rapida
  • Prestazioni: Alte e stabili
  • Serie: DS-3E0526P-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3E0526P-E è uno switch Gigabit non gestito, progettato per offrire prestazioni elevate e un'ottima connettività. Con un totale di 25 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, questo dispositivo è ideale per reti ad alta velocità, garantendo una trasmissione dati fluida e veloce. È dotato anche di una porta mini GBIC a 1000 Mbps, che consente di espandere ulteriormente la rete con opzioni di connettività flessibili. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti di lavoro dinamici. Grazie alla sua facilità di installazione e configurazione, è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per ottimizzare la propria rete. Con questo switch, è possibile gestire senza sforzo una rete complessa, mantenendo sempre alte prestazioni e stabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

max. potenza assorbita

400 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

25

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

370 W

Switch PoE Gigabit 26 Porte 370W con SFP per Reti Veloci e Affidabili