› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE Gigabit 20 Porte 225W con SFP per reti aziendali ad alta velocità

Cod. Rexel HIK301801516
Cod. Produttore 301801516
Cod. EAN 6941264031628

Informazioni principali

  • Velocità porte: 1000 Mbps
  • Porte RJ45: 18
  • Porte mini GBIC: 2
  • Tipo dispositivo: Switch Gigabit
  • Serie: DS-3E0520HP-E
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Reti aziendali
  • Prestazioni: Alta capacità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch Gigabit DS-3E0520HP-E è un dispositivo di rete altamente performante, progettato per garantire una connettività affidabile e veloce. Con un totale di 18 porte RJ45 a 1000 Mbps e 2 porte mini GBIC a 1000 Mbps, offre ampie possibilità di espansione e integrazione per le reti aziendali. Questo switch è ideale per ambienti che richiedono un'elevata capacità di trasmissione dati, supportando le esigenze di applicazioni ad alta intensità di banda. La sua costruzione robusta assicura una protezione adeguata, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni operative. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di fornire prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nella gestione della rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

18

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

225 W

Switch PoE Gigabit 20 Porte 225W con SFP per reti aziendali ad alta velocità