› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE Gigabit 10 porte 110W con SFP per reti piccole e medie

Cod. Rexel HIK301801513
Cod. Produttore 301801513
Cod. EAN 6941264031611

Informazioni principali

  • Velocità: 1000 Mbps
  • Porte RJ45: 9
  • Porta mini GBIC: 1
  • Tipo: Switch non gestito
  • Protezione: Robusta
  • Uso: Piccole/medie reti
  • Trasmissione: Rapida e stabile
  • Serie: DS-3E0510HP-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3E0510HP-E è uno switch Gigabit non gestito che offre prestazioni elevate e una connettività affidabile per reti di piccole e medie dimensioni. Dotato di 9 porte RJ45 a 1000 Mbps e 1 porta mini GBIC a 1000 Mbps, garantisce una trasmissione dati rapida e senza interruzioni. La sua progettazione robusta e le caratteristiche di protezione assicurano un funzionamento ottimale anche in ambienti critici. Questo dispositivo è ideale per chi cerca una soluzione semplice e efficace per espandere la propria rete senza la complessità della gestione. Con la sua capacità di supportare un'ampia gamma di applicazioni, il DS-3E0510HP-E rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria infrastruttura di rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

108,55 mm

profondità

27,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

9

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Switch PoE Gigabit 10 porte 110W con SFP per reti piccole e medie