› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE Gigabit 10 porte 110W con porta mini GBIC 1000 Mbps per uffici e piccole imprese

Cod. Rexel HIK301801423
Cod. Produttore 301801423
Cod. EAN 6941264023111

Informazioni principali

  • Velocità porte: 1000 Mbps
  • Porte RJ45: 8
  • Porte mini GBIC: 1
  • Tipo: Non gestito
  • Serie: DS-3E0510P-E/M
  • Uso: Uffici e piccole imprese
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Costruzione: Robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3E0510P-E/M è uno switch gigabit non gestito di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di connettività di rete. Con un impressionante numero di 9 porte RJ45 a 1000 Mbps, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una trasmissione dati veloce e affidabile. Inoltre, è dotato di 1 porta mini GBIC a 1000 Mbps, offrendo ulteriore flessibilità per le connessioni di rete. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi infrastruttura di rete. Questo switch è perfetto per uffici, piccole imprese e ambienti domestici che desiderano una rete stabile e veloce. Con una facile installazione e un design intuitivo, il DS-3E0510P-E/M rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di connettività moderna.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,8 mm

profondità

108,55 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

9

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

58 W

Switch PoE Gigabit 10 porte 110W con porta mini GBIC 1000 Mbps per uffici e piccole imprese