› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE 9 porte 8 PoE 60W 10/100 Mbps per reti domestiche e professionali

Cod. Rexel HIK301801293
Cod. Produttore 301801293
Cod. EAN 6941264013945

Informazioni principali

  • Serie: DS-3E0109P-E/M
  • Porte RJ45: 9 x 10/100 Mbps
  • Tipo: Switch unmanageable
  • Alimentazione: 8 porte PoE
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Utilizzo: Domestico e professionale
  • Design: Robusto e duraturo
  • Trasmissione: Affidabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK301801293 è uno switch unmanageable progettato per ottimizzare le connessioni di rete. Con un totale di 9 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre una soluzione versatile per le esigenze di connettività in ambito domestico e professionale. Questo dispositivo garantisce un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente della rete. Il design robusto e la qualità costruttiva assicurano una lunga durata nel tempo, mentre le porte RJ45 consentono una trasmissione dati affidabile e veloce. Questo switch è perfetto per configurazioni di rete che richiedono un'elevata disponibilità di porte, rendendolo un elemento fondamentale per la creazione di reti locali. La sua compatibilità con vari dispositivi rende questo switch una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate senza complicazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

170 mm

altezza

27,6 mm

profondità

93,1 mm

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

9

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

60 W

Switch PoE 9 porte 8 PoE 60W 10/100 Mbps per reti domestiche e professionali