›

Switch PoE 6 Porte 10/100 Mbps 60W Smart Managed per Uffici e PMI

Cod. Rexel HIK301802041
Cod. Produttore 301802041
Cod. EAN 6941264094692

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 Mbps
  • Numero porte: 6 RJ45
  • Tipo: Switch Smart Managed
  • Configurazione: Plug-and-play
  • Applicazione: Uffici e PMI
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: DS-3E1106HP-EI
  • Funzione: Gestione rete locale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch HIK301802041 è un dispositivo di rete progettato per ottimizzare le connessioni Ethernet. Con un totale di sei porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo switch offre una soluzione efficace per la gestione della rete locale, garantendo velocità e stabilità nelle trasmissioni dati. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti di lavoro e uffici, dove la connettività è fondamentale. Grazie alla sua capacità di gestire più dispositivi contemporaneamente, lo switch è perfetto per piccole e medie imprese che necessitano di una rete affidabile e performante. Il dispositivo è progettato per semplificare l'installazione e l'uso, supportando una configurazione plug-and-play che permette di collegare immediatamente i dispositivi senza complicazioni. In sintesi, questo switch rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e facilità d'uso nella gestione delle connessioni di rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

145 mm

altezza

25,6 mm

profondità

68,45 mm

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

gestibile

grado di protezione (IP)

IP40

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Switch PoE 6 Porte 10/100 Mbps 60W Smart Managed per Uffici e PMI