› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE 5 porte Gigabit 4 PoE rete domestica e piccole aziende semplice uso

Cod. Rexel HIK301803371
Cod. Produttore 301803371
Cod. EAN 6942160402604

Informazioni principali

  • Serie: DS-3E0505P-E
  • 4 porte Gigabit PoE 10/100/1000 Mbps
  • 1 porta uplink Gigabit RJ45
  • Alimentazione PoE IEEE 802.3af/at
  • Capacità switching 10 Gbps
  • Protezione sovratensioni 6 kV
  • Dimensioni 105x27.6x83.1 mm
  • Consumo max 65 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0505P-E Gigabit è un dispositivo di rete progettato per garantire connettività efficiente e stabile. Offre 5 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, ideali per l'integrazione in reti domestiche o aziendali di piccole dimensioni. Supporta Ethernet con velocità fino a 1 Gbps, assicurando trasferimenti dati rapidi e affidabili. Questo switch è semplice da utilizzare, non richiede configurazioni complesse, ed è perfetto per espandere facilmente la rete cablata mantenendo elevate prestazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

105 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

max. potenza assorbita

64 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Switch PoE 5 porte Gigabit 4 PoE rete domestica e piccole aziende semplice uso