›

Switch PoE 5 porte 10/100 Mbps 60W Extended Mode 300m per rete ufficio e piccole imprese

Cod. Rexel HIK301802979
Cod. Produttore 301802979
Cod. EAN 6942160449937

Informazioni principali

  • Serie: DS-3E1105P-EI
  • 4 porte PoE 10/100 Mbps
  • 1 porta RJ45 10/100 Mbps
  • Alimentazione: 54 V DC, 1.2 A
  • Budget PoE totale: 60W
  • Protezione da sovratensioni: 6 kV
  • Dimensioni: 121x27.6x83.1 mm
  • Supporto VLAN 802.1Q e STP/RSTP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1105P-EI è un dispositivo di rete altamente efficace, progettato per soddisfare le esigenze di connettività in ambienti di lavoro moderni. Con una porta Ethernet e cinque porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo switch offre una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi di rete. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, mentre il design compatto lo rende ideale per spazi ristretti. La facilità di installazione consente una rapida integrazione nella tua infrastruttura di rete, rendendolo perfetto per uffici, piccole imprese e ambienti domestici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, lo switch supporta un'ampia gamma di applicazioni, garantendo una trasmissione dati fluida e stabile. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, questo dispositivo è progettato per resistere all'uso quotidiano, offrendo un'eccellente durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

121,1 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Switch PoE 5 porte 10/100 Mbps 60W Extended Mode 300m per rete ufficio e piccole imprese